text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostná obuv vysoká 731868 XD 47 S3 čierna


Položka č. 2W315606
Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Áno
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Áno
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 47
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Detský model Nie
Antibakteriálny model Áno
Materiál podrážky Iné
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Áno
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolácia podrážky (HL) Áno
Studená izolácia podrážky (CL) Áno
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Áno
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Emma
Model BILLY
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 2W315606
EAN 8715316045066
UBB 500512812073
UNSPSC 46181605
Číslo materiálu výrobcu MM73186847
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.