text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostná obuv vysoká 540868 XD 44 S3 čierna


Položka č. 4F416992
Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Zapínanie na suchý zips
Ohňovzdorná verzia Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Zapínanie na suchý zips
Ohňovzdorná verzia Áno
Veľkosť obuvi 44
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Detský model Nie
Antibakteriálny model Áno
Materiál podrážky Guma
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolácia podrážky (HL) Áno
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Emma
HS kód 64034000
Model VULCANUS
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 4F416992
EAN 8715316023293
UBB 500632987029
UNSPSC 46181605
Číslo materiálu výrobcu MM54086844
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.