text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Emma Bezpečnostná obuv nízka Anne D 922516 D 38 S1P čierna


Položka č. 4A157296
Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 38
Testované na ESD Áno
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Women
Detský model Nie
Antibakteriálny model Áno
Materiál podrážky Iné
Materiál hornej časti Iné
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 S1P
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Emma
Model ANNE

Čísla materiálu

Položka č. 4A157296
EAN 8715316111686
UBB 500672179974
UNSPSC 46181600
Číslo materiálu výrobcu MM92251638
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.