text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostná obuv nízka 700540 D 47 S2 čierna


Položka č. 2X154635
Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Nízka
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 47
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Detský model Nie
Antibakteriálny model Áno
Materiál podrážky Iné
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s2
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Emma
Model ROY
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 2X154635
EAN 8715316020124
UBB 500512840520
UNSPSC 46181605
Číslo materiálu výrobcu MM70054047
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.