text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostná obuv High Himalaya 334548 D 43 S3 Black


Položka č. 5J763395
Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Ambalat la 1

technické údaje

Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 43
Testované na ESD Nie
S ochrannou deskou proti nehtům Ano
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Polyuretan (PUR)
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protišmyková Áno
Značka Emma
Model HIMALAYA
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 5J763395
EAN 8715316137778
UBB 500683408719
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu MM33454843
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.