text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen High Himalaya 334548 D 38 S3 Zwart


Cikkszám 2C661738
Kleur Zwart
Konstrukcja Wysokie do kostek
Waterdicht Nee
Typ But
Metaalvrij Nee
Type of closure Laces
Uitvoering brandvertragend Nee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kleur Zwart
Konstrukcja Wysokie do kostek
Waterdicht Nee
Typ But
Metaalvrij Nee
Type of closure Laces
Uitvoering brandvertragend Nee
Rozmiar buta 38
Testowane pod kątem ESD Nie
Z płytką chroniącą paznokcie Tak
Z osłoną śródstopia Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Gender Men
Model dziecięcy Nie
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Materiał górnej części Leather
Szerokie dopasowanie Nie
Wyściółka wewnętrzna Tak
Ze wzmocnioną kostką Nie
Z podnoskiem ochronnym Tak
Materiałowy palec bezpieczeństwa Stal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Z nakładką zabezpieczającą Nie
Z wyjmowaną wkładką Nie
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Odporność na poślizg zgodnie z normą ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Izolacja podeszwy od zimna (CL) Nie
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Podeszwa odporna na gorący kontakt do 300 °C Nie
Obuwie kategorii bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Antypoślizgowość Tak
Merk Emma
O (max.) HIMALAYA
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 2C661738
EAN 8715316137723
UBB 500683407729
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz MM33454838
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.