text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostná obuv High Bryce 330848 D 45 S3 Black


Položka č. 1F019413
Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Veľkosť obuvi 45
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Topánka
Bez kovu Nie
Typ uzáveru -
Veľkosť obuvi 45
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Detský model Nie
Antibakteriálny model Áno
Materiál podrážky Iné
Materiál hornej časti Iné
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolácia podrážky (HL) Nie
Studená izolácia podrážky (CL) Nie
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Nie
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Emma
HS kód 64041990
Model BRYCE
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Položka č. 1F019413
EAN 8715316135996
UBB 500683403926
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu MM33084845
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.