text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Emma RANGER D Safety Shoes Leather Outsole EUR 45 Gray


Numer artykułu 4Z768793
Color Gris
Dizajn Vysoký členok
Waterdicht Nee
Typ Topánka
Metal-free No
Type sluiting Veters
Ohňovzdorná verzia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Color Gris
Dizajn Vysoký členok
Waterdicht Nee
Typ Topánka
Metal-free No
Type sluiting Veters
Ohňovzdorná verzia Nie
Schoenmaat 45
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Men
Modelo infantil No
Anti-bacterial model Yes
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Wide fit No
Forro interior
With reinforced ankle No
Met veiligheidsneus Ja
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Orthopaedic No
Met stoot- / kruipneus Nee
Con plantilla extraíble No
Met tussenzool Ja
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Hydrocarbons resistant sole (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Protišmyková Áno
Marca Emma
Codigo SA 64034000
Model RANGER
Type Safety Shoes

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z768793
EAN 8715316074813
UBB 500512833939
UNSPSC 46181605
Artykuł producenta nr MM76054645
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.