text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektrikárske kliešte Knipex s príchytkou na uväzovanie 0,5-2,5 mm² 20 x 59 mm čeľusť 160 mm


Elektrikárske kliešte ideálne kliešte na prácu s káblami. Vhodné na strihanie, ohýbanie, uchopovanie, lisovanie a odizolovanie. Na uchopenie a ohýbanie vodičov. Na strihanie stredne tvrdých a tvrdých drôtov. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. S presnými otvormi na odizolovanie. Na lisovanie koncoviek drô

Položka č. 6R709067
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Áno
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Elektrikárske kliešte ideálne kliešte na prácu s káblami. Vhodné na strihanie, ohýbanie, uchopovanie, lisovanie a odizolovanie. Na uchopenie a ohýbanie vodičov. Na strihanie stredne tvrdých a tvrdých drôtov. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. S presnými otvormi na odizolovanie. Na lisovanie koncoviek drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. - Rezné schopnosti stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Kapacita odizolovania v štvorcových milimetroch: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 6R709067
EAN 4003773079965
UBB 500641790752
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 13 05 160 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.