Elektrikárské samosvorné kliešte
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Elektrikárské samosvorné kliešte
Elektrikárské samosvorné kliešte
6B035778
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
Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han
Pridať do katalógu
Položka č.
6B035778
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
200
Rozsah pásikov AWG
1/0 - 1/0 AWG
Priemer rozsahu pásu (mm)
15 - 15
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
200
Rozsah pásikov AWG
1/0 - 1/0 AWG
Priemer rozsahu pásu (mm)
15 - 15
Prierez rozsahu pásu (mm²)
0.5 - 2.5
Konštrukcia rukoväte
Iné
Kryt rukoväte
Iné
Testované podľa VDE
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopia jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové uchopenie na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu. Jasne zrezaný vonkajší okraj na úchopových plochách na prácu na zapustených rozvodných skrinkách a odstraňovanie otrepov z priechodných otvorov. Odstraňovacie otvory pre vodiče s veľkosťou 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovacia matrica pre koncovky vodičov 0,5 - 2,5 mm². Káblové nožnice s (indukčne kalenými) presnými reznými hranami na medené a hliníkové káble do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhle rozmery pre ľahký prístup. Skrutkový kĺb: presné ovládanie klieští s nulovou vôľou. Kliešte s integrovaným, izolovaným bodom na pripevnenie popruhu pre popruh s náradím. - Štiepacia kapacita medeného kábla, viacvláknového: Ø 15 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 50 mm²- Kapacita odizolovania jednotlivých vlákien: mm² / 2,5 mm²- Kapacita v štvorcových milimetroch: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- Systém ochrany proti pádu: áno- VDE testované: áno
Čísla materiálu
Položka č.
6B035778
EAN
4003773081425
UBB
500667042922
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
13 96 200 T