text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvojitý vrták Bosch 5 x 17 x 62 mm


Položka č. 7H380168
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 62
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Áno
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Double End Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7H380168
EAN 3165140148146
UBB 500648771813
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608597594
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.