Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
4B974284
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
Dvojitý rázový uťahovák Red Rooster 1/2„ štvorhran 405Nm 1/4“ PT 11000RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
4B974284
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
405
Impulzný ovládač
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
405
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
14
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B974284
EAN
8717981332472
UBB
500636725003
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RR-16N 1/2