text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT V-LAARS S5 C462933, 38


Numer artykułu 7O742265
Culoare Verde
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Pakowane po 1

Specyfikacje

Culoare Verde
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 38
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Unisex
Model pentru copii Nu
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Poliuretan (PUR)
Cu talpă largă Da
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Oțel
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Da
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 S5
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Dunlop
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Numery artykułów

Numer artykułu 7O742265
EAN 8713197039006
UBB 500512798967
UNSPSC 46181604
Artykuł producenta nr C462933.38
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.