Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
3O304107
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 19 mm REHAU
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O304107
Hrúbka steny (mm)
3.8
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3.8
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Áno
Farba vnútornej steny
Biela
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
30
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Rehau
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O304107
EAN
4061264961199
UBB
500581822425
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
10490161025