text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU


Položka č. 5X032010
Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Áno
Farba vnútornej steny Biela
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 30
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Modrá
Značka Rehau

Čísla materiálu

Položka č. 5X032010
EAN 4007360572860
UBB 500582624168
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 10490191001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.