Hadice a navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
1A817127
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
Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm TRICOFLEX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1A817127
Hrúbka steny (mm)
3.5
Transparentné
Nie
Polomer ohybu (mm)
140
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3.5
Transparentné
Nie
Polomer ohybu (mm)
140
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Vhodné pre potraviny
Áno
Farba vnútornej steny
Iné
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
48
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Tricoflex
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A817127
EAN
3506111552492
UBB
500573970984
UNSPSC
40142008
Číslo materiálu výrobcu
155249