text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 3 mm PROMAT


Numer artykułu 5G392072
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 10
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 10
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 3
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 3
Marca Promat
Codul mărfurilor 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 5G392072
EAN 4015448653851
UBB 500582412127
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866279
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.