text.skipToContent text.skipToNavigation

Drevoskrutka Pozidriv s podložkou 20mm/3TG Nerezoceľ A2 Pomedené 4,5X20X20MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vlastnosti povrchu Pomedené
Váha kusu (g) 4
Info krúžok ø=20mm

Rozmery

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 51846.045.020
EAN 8715494631259
UBB 500634615248
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.