Kolesá
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
Sťahovanie a pokrývanie
Kolesá
2X302114
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
Drawer castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X302114
Farba
Biela
Materiál
Plast
Typ upevnenia
Doska
Šírka dosky (mm)
24
Priemer montážneho otvoru (mm)
5.2
Maximálna nosnosť (kg)
40
Typ držania v otvorenej polohe
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Materiál
Plast
Typ upevnenia
Doska
Šírka dosky (mm)
24
Priemer montážneho otvoru (mm)
5.2
Maximálna nosnosť (kg)
40
Typ držania v otvorenej polohe
Iné
Montážna výška (mm)
32
Počet kolies
1
Riaditeľné
Nie
Typ behúňa
Tvrdený
Dĺžka dosky (mm)
52
Šírka rolky (cm)
14
Priemer valca (mm)
30
Značka
Bs rollen
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X302114
EAN
4021885014735
UBB
500581594552
UNSPSC
31162701
Číslo materiálu výrobcu
E45