text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte pre oceľové laná 190MM


Položka č. 4B195831
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 7
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 190
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Ambalat la 1

Technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 7
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 190
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre jemné vodiče Nie
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
HS kód 82033000
Type Rope Shear

Čísla materiálu

Položka č. 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 95 62 190 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.