text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Wera 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 57 mmUniverzálny držiak na preberanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače so záberom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81281.052.575
Dĺžka (mm) 57
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 57
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
HS kód 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Popis

890/4/1 Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 57 mmUniverzálny držiak na preberanie bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače so záberom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05052575001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.