text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Gedore KB 820


Šesťhranný náboj podľa DIN 3126 - D 8 (5/16) a štvorhranný náboj tvaru G DIN 3121, Pre ručné alebo elektrické náradie, Na použitie v elektrickom náradí odporúčame použiť poistný krúžok a kolík, Mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná, mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná

Položka č. G2408.001.795
Dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 8
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 8
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 5/16 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 6.3
Značka Gedore
Type Adapter Bit

Popis

Šesťhranný náboj podľa DIN 3126 - D 8 (5/16) a štvorhranný náboj tvaru G DIN 3121, Pre ručné alebo elektrické náradie, Na použitie v elektrickom náradí odporúčame použiť poistný krúžok a kolík, Mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná, mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 6563560
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.