text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Gedore KB 630


Šesťhranný náboj podľa DIN 3126 - D 6.3 (1/4") a štvorhranný náboj tvaru G podľa DIN 3121, Pre ručné alebo elektrické náradie, Na použitie v elektrickom náradí odporúčame použiť poistný krúžok a kolík, Mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná, mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná

Položka č. G2408.001.775
Dĺžka (mm) 30
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 30
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Šesťhranné (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
HS kód 8466103800
Type Adapter Bit

Popis

Šesťhranný náboj podľa DIN 3126 - D 6.3 (1/4") a štvorhranný náboj tvaru G podľa DIN 3121, Pre ručné alebo elektrické náradie, Na použitie v elektrickom náradí odporúčame použiť poistný krúžok a kolík, Mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná, mangán-fosfátovaný, * Dĺžka nie je normalizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2408.001.775
EAN 4010886653005
UBB 203232968610
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 6530040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.