Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
8O541994
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
Drážkovacia/pružinová fréza Bosch 8 x 6 x 16 x 51
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8O541994
Celková dĺžka (mm)
50.8
Priemer šachty (mm)
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
16
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
50.8
Priemer šachty (mm)
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
16
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Bosch
HS kód
82075090
Type
Spring Cutter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O541994
EAN
3165140802048
UBB
500648830494
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608629357