Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
5U151793
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
Dormer Závitové očko F108 ISO 2568 HSSE M2x0.40mm
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
5U151793
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
2
Rozteč závitov (mm)
0.4
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
2
Rozteč závitov (mm)
0.4
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207403000
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5U151793
EAN
7320760381250
UBB
500630113370
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
F108M2