Závitové oká
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitové oká
5N009267
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
Dormer Závitové očko F108 ISO 2568 HSSE M12x1.75mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5N009267
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207403000
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5N009267
EAN
7320760381366
UBB
500630099199
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
F108M12