Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
5X246822
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
Dormer Záhlbník G560 DIN 335 C HSS TiAlN 10.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X246822
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
2.5 - 10
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Type
Countersink
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
2.5 - 10
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X246822
EAN
7320760109632
UBB
500629650879
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G56010.0