Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2Q785900
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
Dormer Záhlbník G400 DIN 335 C SC Blanc 6.30mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Q785900
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
6.3 - 6.3
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207505000
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q785900
EAN
7320760128787
UBB
500629775205
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G4006.3