text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Záhlbník G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm

Položka č. 3V718000
Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (mm) 67
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 60
Priemer záhlbníka (mm) 5 - 20
Basic material HSS

technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
Dĺžka (mm) 67
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Uhol zapustenia (°) 60
Priemer záhlbníka (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Značka Dormer
Coating TiN
HS kód 8207506000
Type Countersink

Normy

DIN 334-C

Čísla materiálu

Položka č. 3V718000
EAN 7320760149591
UBB 500629662676
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu G33520.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.