Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
3E838366
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
Dormer Záhlbník G142 DIN 335 C HSS Blanc 16.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3E838366
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
60
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2 - 16.5
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
Dĺžka (mm)
60
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
3.2 - 16.5
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Type
Countersink for SS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E838366
EAN
7320760149300
UBB
500629657494
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G14216.5