Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
1Z786307
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
Dormer Záhlbník G142 DIN 335 C HSS Blanc 12.40mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z786307
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
12.4 - 12.4
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink for SS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z786307
EAN
7320760149294
UBB
500629653436
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G14212.4