Záhlbníky
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
7Z691186
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
Dormer Záhlbník G142 DIN 335 C HSS Blanc 10.40mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Z691186
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
10.4 - 10.4
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink for SS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z691186
EAN
7320760149287
UBB
500629648667
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G14210.4