Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
2L665972
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
Dormer Záhlbník G136 DIN 335 C HSS Blanc 31.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L665972
Priemer šachty (mm)
12
Dĺžka (mm)
71
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
4.2 - 31
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
12
Dĺžka (mm)
71
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
4.2 - 31
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L665972
EAN
7320760108642
UBB
500629768861
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G13631.0