Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
8O111012
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
Dormer Záhlbník G136 DIN 335 C HSS Blanc 28.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O111012
Priemer šachty (mm)
12
Dĺžka (mm)
71
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
28 - 28
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
12
Dĺžka (mm)
71
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
28 - 28
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O111012
EAN
7320760108628
UBB
500629767616
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G13628.0