Záhlbníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
1N226980
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
Dormer Záhlbník G136 DIN 335 C HSS Blanc 12.40mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1N226980
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
2.8 - 12.4
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
2.8 - 12.4
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1N226980
EAN
7320760108536
UBB
500629653279
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G13612.4