Záhlbníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Záhlbníky
0X940626
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
Dormer Záhlbník G136 DIN 335 C HSS Blanc 10.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0X940626
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
10 - 10
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (mm)
50
Rezný materiál
HSS
Priemer záhlbníka (mm)
10 - 10
Počet rezných hrán
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X940626
EAN
7320760108505
UBB
500629650465
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G13610.0