Vrtáky zo zliateného karbidu
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
Vŕtanie
Vrtáky zo zliateného karbidu
0Y653641
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
Dormer Valcový vrták R458 DIN 6537 K SC TiAlN 7.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y653641
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
34
Rezný materiál
HM
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
79
Priemer vrtáka (mm)
7
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
34
Rezný materiál
HM
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Značka
Dormer
Model
R458; FORCE X
Type
FORCE X High Performance Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y653641
EAN
7320760615478
UBB
500631980439
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
R4587.0