Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5A755949
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
Dormer Valcový vrták Extra long DIN 1869-3 HSSE Blanc 3.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5A755949
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
180
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
265
Priemer vrtáka (mm)
3.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
180
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A978; PFX
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5A755949
EAN
7320760148853
UBB
500572474004
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A9783.5X265