Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1S647568
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
Dormer Valcový vrták Extra long DIN 1869-2 HSSE Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1S647568
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
180
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
260
Priemer vrtáka (mm)
6
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
180
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Dormer
Model
A977
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S647568
EAN
7320760148761
UBB
500572377579
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A9776.0X260