text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A940 DIN 340 HSSE Blanc 3.00mm


Položka č. 6S848833
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 66
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Priemer vrtáka (mm) 3
Priemer šachty (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 66
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A940; PFX
Type PFX Long Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6S848833
EAN 7320760054871
UBB 500572634987
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A9403.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.