Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7H706307
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
Dormer Valcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 8.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H706307
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer vrtáka (mm)
8
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H706307
EAN
7320760375549
UBB
500631140406
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A7778.0