text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 7.50mm


Položka č. 9I927422
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 7.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9I927422
EAN 7320760375464
UBB 500631085478
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A7777.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.