Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5X042791
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
Dormer Valcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 5.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X042791
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
52
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
86
Priemer vrtáka (mm)
5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
52
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X042791
EAN
7320760375204
UBB
500631039285
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A7775.0