Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3U047138
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
Dormer Valcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 10.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U047138
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
133
Priemer vrtáka (mm)
10.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U047138
EAN
7320760374573
UBB
500630492956
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A77710.5