Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4C574574
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
Dormer Valcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 1.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4C574574
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
12
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
34
Priemer vrtáka (mm)
1
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
12
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4C574574
EAN
7320760375884
UBB
500630726932
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A7771.0