Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6W120616
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
Dormer Valcový vrták A170 HSS Vaporised 25.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W120616
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
83
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
159
Priemer vrtáka (mm)
25
Dĺžka rezu (mm)
83
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A170
Type
Standard Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W120616
EAN
7320760030424
UBB
500630782521
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A17025.0