text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 8.00mm

Položka č. 2J244471
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 37
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 79
Priemer vrtáka (mm) 8
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 37
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Basic material HSS
Značka Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Normy

DIN 1897

Čísla materiálu

Položka č. 2J244471
EAN 7320760018064
UBB 500631138855
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1208.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.