Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8H060551
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
Dormer Valcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 6.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8H060551
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
31
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer vrtáka (mm)
6.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
31
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H060551
EAN
7320760017852
UBB
500631052205
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1206.5