Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9P721143
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
Dormer Valcový vrták A120 DIN 1897 HSS Vaporised 12.00mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9P721143
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
12
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
51
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
102
Priemer vrtáka (mm)
12
Priemer šachty (mm)
12
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
51
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Áno
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Basic material
HSS
Značka
Dormer
Coating
Vaporised
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1897
Čísla materiálu
Položka č.
9P721143
EAN
7320760016619
UBB
500630545506
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A12012.0