text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A117 DIN 1897 HSSE Brass 11.00mm

Položka č. 3C925997
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 11
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 95
Priemer vrtáka (mm) 11
Priemer šachty (mm) 11
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Basic material HSSE
Značka Dormer
Coating Brass
Model A117
Type Stub Drill Bit

Normy

DIN 1897

Čísla materiálu

Položka č. 3C925997
EAN 7320760015186
UBB 500630528361
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A11711.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.